Nem visszaküldhető

PHOENIX CONTACT - Sorkapocs 16mm2 101A TS35/32-sínre csav bek G22278 - 3006153

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Sorkapocs  16mm2 101A TS35/32-sínre csav bek G22278

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 2.5-25 mm2

  • Potenciálok száma - 1

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 1.5-16 mm2

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4017918091378

Sonepar cikkszám

G22278

Gyártói cikkszám

3006153

Gyártói típuskód

UIK 16

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

2.5-25 mm2

Potenciálok száma:

1

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

1.5-16 mm2

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

4-16 mm2

2. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

N-szétválasztó csúszkákkal:

Nem

Lezárólemez szükséges:

Igen

PE-funkcióval:

Nem

Magasság:

47 mm

Mélység:

42.5 mm

N-funkció lehetséges:

Nem

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

4-16 mm2

Névleges áram In:

85 A

Névleges feszültség:

400 V

Szigetelőtest anyaga:

egyéb

Üzemi hőmérséklet:

-60-105 °C

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V2

Szélesség:

12.2 mm

Alapszín:

szürke

Kéziszerszámok ; Kombinált fogó ; Kombinált fogó UNIFOX-C VDE