Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Sorkapocs 16mm2 35mm sínre rugós bek z/s SN001498 - 3036165

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Sorkapocs 16mm2  35mm sínre rugós bek z/s SN001498

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • PEN-funkció lehetséges - Nem

  • 1. csatlakozási mód típusa - húzókengyeles (rugós)

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.2-25 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 0.2-16 mm2

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4017918821098

Sonepar cikkszám

SN001498

Gyártói cikkszám

3036165

Gyártói típuskód

ST 16 PE

PEN-funkció lehetséges:

Nem

1. csatlakozási mód típusa:

húzókengyeles (rugós)

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.2-25 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.2-16 mm2

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.25-16 mm2

Szintek száma:

1

Kapocshelyek száma:

2

Szín:

zöld-sárga

2. csatlakozási mód típusa:

húzókengyeles (rugós)

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Szélesség:

12.2 mm

Magasság:

51.5 mm

Lezárólemez szükséges:

Igen

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.2-16 mm2

Üzemi hőmérséklet:

-60-105 °C

Mélység:

80 mm

Sorkapcsok ; Átmenő sorkapocs ; Sorkapocs dugaszolható átkötőkapocs 0,14 mm2 - 4mm2