Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Sorkapocs 16mm2 6,3x32mm cs. bek biztosítós SN052699 - 3004171

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Sorkapocs 16mm2 6,3x32mm cs. bek biztosítós SN052699

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosító betét típusa - G-biztosíték 6,3x32 mm

  • Biztosítéktartó típusa - fordítható

  • Ellátó feszültség a hiba-kijelző számára - 0-0 V

  • Hiba-kijelző kijelző elemének típusa - nincs

  • 1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

17 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4017918090685

Sonepar cikkszám

SN052699

Gyártói cikkszám

3004171

Gyártói típuskód

UK 6,3-HESI

Biztosító betét típusa:

G-biztosíték 6,3x32 mm

Biztosítéktartó típusa:

fordítható

Ellátó feszültség a hiba-kijelző számára:

0-0 V

Hiba-kijelző kijelző elemének típusa:

nincs

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Névleges feszültség:

500 V

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.5-16 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.5-10 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.5-16 mm2

Szín:

fekete

2. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Lezárólemez szükséges:

Nem

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Magasság:

65.5 mm

Mélység:

79 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.5-16 mm2

Névleges áram In:

10 A

Szintek száma:

1

Üzemi hőmérséklet:

-60-105 °C

Szélesség:

10.2 mm

Kéziszerszámok ; Oldalcsípőfogó ; Oldalcsípő fogó (elektronikai) MICROFOX-S ESD