PHOENIX CONTACT - Sorkapocs 16mm2 földelő sork TS sínre cs bek z-s GT70018 - 443023
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
PEN-funkció lehetséges - Nem
1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 2.5-25 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 4-16 mm2
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918002268
Sonepar cikkszám
GT70018
Gyártói cikkszám
443023
Gyártói típuskód
USLKG 16 N
PEN-funkció lehetséges:
Nem
1. csatlakozási mód típusa:
csavaros csatlakozás
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
2.5-25 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
4-16 mm2
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
1.5-16 mm2
Szintek száma:
1
Kapocshelyek száma:
2
Szín:
zöld-sárga
2. csatlakozási mód típusa:
csavaros csatlakozás
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Szélesség:
12.2 mm
Magasság:
52.6 mm
Lezárólemez szükséges:
Nem
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
4-16 mm2
Üzemi hőmérséklet:
-40-120 °C
Mélység:
42.5 mm