Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Sorkapocs 16mm2 TS sínre csav bek GT22633 - 3044199

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Sorkapocs  16mm2  TS sínre csav bek GT22633

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 1.5-25 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 1-16 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 1-6 mm2

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4017918977535

Sonepar cikkszám

GT22633

Gyártói cikkszám

3044199

Gyártói típuskód

UT 16

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

1.5-25 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

1-16 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

1-6 mm2

Szín:

szürke

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

2. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Szintek száma:

1

Kapocshelyek száma:

2

Névleges feszültség:

1000 V

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Szélesség:

12.2 mm

Magasság:

54.4 mm

Üzemi hőmérséklet:

-60-105 °C

Lezárólemez szükséges:

Igen

Szintek belső hidalással:

Nem

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Igen

Mélység:

55.5 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

1.5-25 mm2

Névleges áram In:

76 A

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Tartozék elektromos biztosítékhoz/biztosíték tartóhoz ; Sorkapocs biztosíték fényjelzéssel fentről dugható 15-30V