Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Sorkapocs 16mm2 TS sínre csav bek SN025567 - 3044198

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Sorkapocs  16mm2  TS sínre csav bek SN025567

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 1.5-25 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 1-16 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 1-6 mm2

  • Szín - sárga

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4046356891226

Sonepar cikkszám

SN025567

Gyártói cikkszám

3044198

Gyártói típuskód

UT 16 YE

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

1.5-25 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

1-16 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

1-6 mm2

Szín:

sárga

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

2. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Szintek száma:

1

Kapocshelyek száma:

2

Névleges feszültség:

1000 V

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Szélesség:

12.2 mm

Magasság:

55.5 mm

Üzemi hőmérséklet:

-60-105 °C

Lezárólemez szükséges:

Igen

Szintek belső hidalással:

Nem

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Igen

Mélység:

55.5 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

1.5-25 mm2

Névleges áram In:

76 A

Speciális csatlakozók ; Sokpólusú csatlakozó (HDC) betét ; Sokpólusú csatlakozó 16 pólusú csavaros csatlakozású csap