Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Sorkapocs 1mm2 10A TS35 sínre rugós bek 8-pol GT01290 - 3025956

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Sorkapocs  1mm2  10A TS35 sínre rugós bek 8-pol GT01290

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. csatlakozási mód típusa - húzókengyeles (rugós)

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.14-1 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 0.14-0.75 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 0.14-1 mm2

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

9 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4017918147556

Sonepar cikkszám

GT01290

Gyártói cikkszám

3025956

Gyártói típuskód

ZRV 8

1. csatlakozási mód típusa:

húzókengyeles (rugós)

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.14-1 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.14-0.75 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.14-1 mm2

Szín:

szürke

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

2. csatlakozási mód típusa:

húzókengyeles (rugós)

Szintek száma:

8

Kapocshelyek száma:

32

Névleges feszültség:

250 V

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Szélesség:

7.62 mm

Lezárólemez szükséges:

Igen

Szintek belső hidalással:

Nem

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Nem

Mélység:

225 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.14-1 mm2

Névleges áram In:

10 A

Sorkapcsok ; Kapocsjelölés ; Túlfesz levezető jelölő üres fehér 17,5mm