Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Sorkapocs 2,5mm2 16A forr NYÁK-ba csav bek SN071689 - 1888687

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Sorkapocs   2,5mm2  16A forr NYÁK-ba csav bek SN071689

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozások száma - 2

  • Csatlakozások rasztermérete - 5.08 mm

  • Csatlakozási mód vezeték - csavaros csatlakozás

  • Vezetőlemez/vezeték csatlakozószöge - 0°/180° (vízszintes)

  • Szintek száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

12 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4017918157005

Sonepar cikkszám

SN071689

Gyártói cikkszám

1888687

Gyártói típuskód

MKDSN 2,5/ 2-5,08

Elektromos csatlakozások száma:

2

Csatlakozások rasztermérete:

5.08 mm

Csatlakozási mód vezeték:

csavaros csatlakozás

Vezetőlemez/vezeték csatlakozószöge:

0°/180° (vízszintes)

Szintek száma:

1

Ház színe:

zöld

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.2-2.5 mm2

Vezetőlemez csatlakozás típusa:

forrasztó-csatlakozó

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.25-2.5 mm2

Névleges áram In:

16 A

Magasság:

18.5 mm

Névleges feszültség:

400 V

Névleges feszültséglökés:

4 kV

Túlfeszültség kategória:

III

Szennyezési fokozat:

2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.2-2.5 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.2-0.75 mm2

Csatlakozó felület anyaga:

ón

Csatlakozó pin átmérője:

1.3 mm

Pin hossza:

3.5 mm

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Üzemi hőmérséklet:

-40--40 °C

Vezetőlemez rögzítés típusa:

csatlakozó érintkező

Rögzítés módja:

forrasztás

Zárjelezés típusa:

nincs

Védettség (IP), szerelt:

IP20

Speciális csatlakozók ; Nyák sorkapocs ; Sorkapocs 2,5mm2 16A forr NYÁK-ba csav bek