Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Sorkapocs 2,5mm2 16A forr NYÁK-ba rug bek GT57751 - 1904969

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Sorkapocs   2,5mm2  16A forr NYÁK-ba rug bek GT57751

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozások száma - 1

  • Csatlakozások rasztermérete - 5.08 mm

  • Csatlakozási mód vezeték - húzókengyeles (rugós)

  • Vezetőlemez/vezeték csatlakozószöge - 45°/135° (ferdén fel)

  • Szintek száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

12 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4017918188719

Sonepar cikkszám

GT57751

Gyártói cikkszám

1904969

Gyártói típuskód

ZFKDS 2,5-5,08

Elektromos csatlakozások száma:

1

Csatlakozások rasztermérete:

5.08 mm

Csatlakozási mód vezeték:

húzókengyeles (rugós)

Vezetőlemez/vezeték csatlakozószöge:

45°/135° (ferdén fel)

Szintek száma:

1

Ház színe:

zöld

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.2-4 mm2

Vezetőlemez csatlakozás típusa:

forrasztó-csatlakozó

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.25-2.5 mm2

Névleges áram In:

24 A

Magasság:

14.2 mm

Névleges feszültség:

400 V

Névleges feszültséglökés:

4 kV

Túlfeszültség kategória:

III

Szennyezési fokozat:

2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.2-2.5 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.2-2.5 mm2

Csatlakozó felület anyaga:

ón

Csatlakozó pin átmérője:

1.3 mm

Pin hossza:

3.5 mm

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Üzemi hőmérséklet:

-40-100 °C

Vezetőlemez rögzítés típusa:

csatlakozó érintkező

Rögzítés módja:

forrasztás

Zárjelezés típusa:

nincs

Védettség (IP), szerelt:

IP20

Sorkapcsok ; Átmenő sorkapocs ; Sorkapocs 16mm2 / 35mm sínre rugós bek szürke