PHOENIX CONTACT - Sorkapocs 2,5mm2 24A TS15 sínre csav bek z/s SN011984 - 1402788
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
PEN-funkció lehetséges - Nem
1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.2-2.5 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 0.2-2.5 mm2
Szerelési mód - kalapsín 15 mm
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918020897
Sonepar cikkszám
SN011984
Gyártói cikkszám
1402788
Gyártói típuskód
MBK 2,5/E-PE
PEN-funkció lehetséges:
Nem
1. csatlakozási mód típusa:
csavaros csatlakozás
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.2-2.5 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.2-2.5 mm2
Szerelési mód:
kalapsín 15 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0.25-1.5 mm2
Szintek száma:
1
Kapocshelyek száma:
2
Szín:
zöld-sárga
2. csatlakozási mód típusa:
csavaros csatlakozás
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Szélesség:
5.2 mm
Lezárólemez szükséges:
Nem
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.2-2.5 mm2
Üzemi hőmérséklet:
-60-105 °C
Mélység:
26.5 mm