Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Sorkapocs 2,5mm2 24A TS32/35sínre csav bek GT24910 - 3001035

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Sorkapocs   2,5mm2  24A TS32/35sínre csav bek GT24910

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.2-4 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 0.25-1 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 0.2-1 mm2

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4017918089788

Sonepar cikkszám

GT24910

Gyártói cikkszám

3001035

Gyártói típuskód

UK 2.5B

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.2-4 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.25-1 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.2-1 mm2

Szín:

szürke

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

2. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Szintek száma:

1

Kapocshelyek száma:

2

Névleges feszültség:

690 V

Szigetelőtest anyaga:

egyéb

Szélesség:

6.2 mm

Magasság:

42 mm

Üzemi hőmérséklet:

-60-105 °C

Lezárólemez szükséges:

Igen

Szintek belső hidalással:

Nem

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Nem

Mélység:

42.5 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.2-2.5 mm2

Névleges áram In:

24 A

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Áramváltó ; Áramváltó 250/5A 80x60mm sínrehúzható