PHOENIX CONTACT - Sorkapocs 2,5mm2 26A TS35-re csav bek 3 em ini GT66184 - 2715092
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 0.2-2.5 mm2
Névleges áram In - 24 A
Névleges feszültség - 250 V
1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás
Kapocshelyek száma - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918061371
Sonepar cikkszám
GT66184
Gyártói cikkszám
2715092
Gyártói típuskód
DIKD 1,5-PV
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.2-2.5 mm2
Névleges áram In:
24 A
Névleges feszültség:
250 V
1. csatlakozási mód típusa:
csavaros csatlakozás
Kapocshelyek száma:
2
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0.25-2.5 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.2-4 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.2-1 mm2
Szintek száma:
3
Szintek belső hidalással:
Igen
2. csatlakozási mód típusa:
csavaros csatlakozás
Keresztben összeköthető:
Igen
Szigetelőtest anyaga:
egyéb
Üzemi hőmérséklet:
-60-105 °C
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V2
Szín:
szürke
Szélesség:
6.2 mm
Magasság:
54.5 mm
Mélység:
72.5 mm
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Lezárólemez szükséges:
Nem
LED kapcsoló valami számára:
nem
PE csatlakozással:
Nem
Ernyő-csatlakozóval:
Nem
Betápfunkcióval:
Igen
Szétválasztó funkció:
Nem