PHOENIX CONTACT - Sorkapocs 2,5mm2 26A TS35 sínre csav bek GT43147 - 3011038
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
PEN-funkció lehetséges - Nem
1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.2-4 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 0.2-2.5 mm2
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918091897
Sonepar cikkszám
GT43147
Gyártói cikkszám
3011038
Gyártói típuskód
DLKB 2,5-PE
PEN-funkció lehetséges:
Nem
1. csatlakozási mód típusa:
csavaros csatlakozás
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.2-4 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.2-2.5 mm2
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0.25-2.5 mm2
Szintek száma:
4
Kapocshelyek száma:
2
Szín:
egyéb
2. csatlakozási mód típusa:
csavaros csatlakozás
Szigetelőtest anyaga:
egyéb
Szélesség:
6.2 mm
Magasság:
70 mm
Lezárólemez szükséges:
Nem
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.2-2.5 mm2
Üzemi hőmérséklet:
-60-105 °C
Mélység:
83.5 mm