Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Sorkapocs 2,5mm2 28A R=5 NYÁK-ba forr bek 2p GT15664 - 1711026

MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Sorkapocs   2,5mm2  28A R=5 NYÁK-ba forr bek 2p GT15664

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Elektromos csatlakozások száma - 2

  • Csatlakozások rasztermérete - 5 mm

  • Csatlakozási mód vezeték - csavaros csatlakozás

  • Vezetőlemez/vezeték csatlakozószöge - 0°/180° (vízszintes)

  • Szintek száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4017918023652

Sonepar cikkszám

GT15664

Gyártói cikkszám

1711026

Gyártói típuskód

MKDS 3/2

Elektromos csatlakozások száma:

2

Csatlakozások rasztermérete:

5 mm

Csatlakozási mód vezeték:

csavaros csatlakozás

Vezetőlemez/vezeték csatlakozószöge:

0°/180° (vízszintes)

Szintek száma:

1

Ház színe:

zöld

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.2-4 mm2

Vezetőlemez csatlakozás típusa:

forrasztó-csatlakozó

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.25-2.5 mm2

Névleges áram In:

24 A

Magasság:

23 mm

Névleges feszültség:

400 V

Névleges feszültséglökés:

4 kV

Túlfeszültség kategória:

III

Szennyezési fokozat:

2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.2-2.5 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.2-1.5 mm2

Csatlakozó felület anyaga:

ón

Csatlakozó pin átmérője:

0.9 mm

Pin hossza:

5 mm

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Üzemi hőmérséklet:

-40-100 °C

Vezetőlemez rögzítés típusa:

csatlakozó érintkező

Rögzítés módja:

forrasztás

Zárjelezés típusa:

nincs

Védettség (IP), szerelt:

IP20

Adat- és telekommunikáció ; Szünetmentes áramforrás (UPS) ; Tápegység szünetmentes 100-240AC/24DC 2A