PHOENIX CONTACT - Sorkapocs 2,5mm2 2P TS sínre csav bek emeletes SN102929 - 3060474
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - szürke
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Reteszelés típusa - csavarozható
Szélesség - 5.2 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356147019
Sonepar cikkszám
SN102929
Gyártói cikkszám
3060474
Gyártói típuskód
UTTB 2,5/2P-F
Szín:
szürke
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Reteszelés típusa:
csavarozható
Szélesség:
5.2 mm
Anyag:
műanyag
Magasság:
65 mm
Mélység:
69.9 mm
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V0
Sorkapocs 2,5mm2 2P TS sínre csav bek emeletes