PHOENIX CONTACT - Sorkapocs 2,5mm2 3 emeletes rugós bek kék SN015556 - 3036217
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. csatlakozási mód típusa - egyéb
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.08-4 mm2
Potenciálok száma - 1
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 0.14-2.5 mm2
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918811198
Sonepar cikkszám
SN015556
Gyártói cikkszám
3036217
Gyártói típuskód
STI 2,5 BU
1. csatlakozási mód típusa:
egyéb
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.08-4 mm2
Potenciálok száma:
1
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0.14-2.5 mm2
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.08-4 mm2
2. csatlakozási mód típusa:
egyéb
N-szétválasztó csúszkákkal:
Nem
Lezárólemez szükséges:
Igen
PE-funkcióval:
Nem
Magasság:
43 mm
Mélység:
59.5 mm
N-funkció lehetséges:
Nem
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.08-4 mm2
Névleges áram In:
24 A
Névleges feszültség:
400 V
Szigetelőtest anyaga:
egyéb
Üzemi hőmérséklet:
-60-105 °C
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V0
Szélesség:
5.2 mm
Alapszín:
kék