Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Sorkapocs 2,5mm2 3 emeletes rugós bek kék SN135205 - 3000716

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Sorkapocs 2,5mm2 3 emeletes rugós bek kék SN135205

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. csatlakozási mód típusa - egyéb

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.14-4 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 0.14-2.5 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 0.14-2.5 mm2

  • Szín - kék

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4046356675635

Sonepar cikkszám

SN135205

Gyártói cikkszám

3000716

Gyártói típuskód

PT 2,5-3PV BU

1. csatlakozási mód típusa:

egyéb

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.14-4 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.14-2.5 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.14-2.5 mm2

Szín:

kék

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

2. csatlakozási mód típusa:

egyéb

Szintek száma:

3

Kapocshelyek száma:

6

Névleges feszültség:

500 V

Szigetelőtest anyaga:

egyéb

Szélesség:

5.2 mm

Magasság:

102.23 mm

Üzemi hőmérséklet:

-60-105 °C

Lezárólemez szükséges:

Igen

Szintek belső hidalással:

Igen

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Igen

Mélység:

102 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.14-4 mm2

Névleges áram In:

20 A

Sorkapocs 2,5mm2 3 emeletes rugós bek kék