Nem visszaküldhető

PHOENIX CONTACT - Sorkapocs 2,5mm2 3 emeletes rugós bek z/s SN015557 - 3031937

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Sorkapocs 2,5mm2 3 emeletes rugós bek z/s SN015557

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. csatlakozási mód típusa - egyéb

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.08-4 mm2

  • Potenciálok száma - 2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 0.14-2.5 mm2

  • Szerelési mód - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4017918810931

Sonepar cikkszám

SN015557

Gyártói cikkszám

3031937

Gyártói típuskód

STI 2,5-PE

1. csatlakozási mód típusa:

egyéb

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.08-4 mm2

Potenciálok száma:

2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.14-2.5 mm2

Szerelési mód:

egyéb

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.08-4 mm2

2. csatlakozási mód típusa:

egyéb

N-szétválasztó csúszkákkal:

Nem

Lezárólemez szükséges:

Igen

PE-funkcióval:

Igen

Mélység:

59.5 mm

N-funkció lehetséges:

Nem

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.08-4 mm2

Névleges áram In:

24 A

Névleges feszültség:

800 V

Szigetelőtest anyaga:

egyéb

Üzemi hőmérséklet:

-60-105 °C

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V0

Szélesség:

5.2 mm

Alapszín:

egyéb

Adat- és telekommunikáció ; Interfész átalakító ; Optikai kábeles jelátalakító 24VDC