PHOENIX CONTACT - Sorkapocs 2,5mm2 föld. TS35sínre cs bek z/s GT47471 - 3044568
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
PEN-funkció lehetséges - Nem
1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.14-4 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 0.14-4 mm2
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4046356055451
Sonepar cikkszám
GT47471
Gyártói cikkszám
3044568
Gyártói típuskód
UT 2,5-QUATTRO-PE
PEN-funkció lehetséges:
Nem
1. csatlakozási mód típusa:
csavaros csatlakozás
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.14-4 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.14-4 mm2
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0.14-2.5 mm2
Szintek száma:
1
Kapocshelyek száma:
4
Szín:
zöld-sárga
2. csatlakozási mód típusa:
csavaros csatlakozás
Szigetelőtest anyaga:
egyéb
Szélesség:
5.2 mm
Magasság:
46.9 mm
Lezárólemez szükséges:
Igen
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.14-4 mm2
Üzemi hőmérséklet:
-60-105 °C
Mélység:
65.4 mm