Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Sorkapocs 2,5mm2 rendezőelosztó SN054662 - 3270431

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Sorkapocs 2,5mm2 rendezőelosztó SN054662

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. csatlakozási mód típusa - egyéb

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.14-2.5 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 0.14-1.5 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 0.14-1.5 mm2

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4055626114156

Sonepar cikkszám

SN054662

Gyártói cikkszám

3270431

Gyártói típuskód

PTMC 1,5-2 /RD

1. csatlakozási mód típusa:

egyéb

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.14-2.5 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.14-1.5 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.14-1.5 mm2

Szín:

szürke

Szerelési mód:

egyéb

2. csatlakozási mód típusa:

egyéb

Szintek száma:

1

Kapocshelyek száma:

4

Névleges feszültség:

500 V

Szigetelőtest anyaga:

egyéb

Szélesség:

11 mm

Magasság:

30 mm

Üzemi hőmérséklet:

-60-105 °C

Lezárólemez szükséges:

Nem

Szintek belső hidalással:

Nem

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Nem

Mélység:

8.6 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.14-1.5 mm2

Névleges áram In:

17.5 A

Adat- és telekommunikáció ; Kommunikációs csatlakozó ; Készülékház toldó tokozat