Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

PHOENIX CONTACT - Sorkapocs 2,5mm2 TS sínre csav bek emeletes védővezetős zöld-sárga SN135206 - 3076028

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Sorkapocs 2,5mm2  TS sínre csav bek emeletes védővezetős zöld-sárga SN135206

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.2-4 mm2

  • Potenciálok száma - 2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 0.25-2.5 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 0.2-4 mm2

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4046356644013

Sonepar cikkszám

SN135206

Gyártói cikkszám

3076028

Gyártói típuskód

UTI 2,5-PE/L/NT

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.2-4 mm2

Potenciálok száma:

2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.25-2.5 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.2-4 mm2

2. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

N-szétválasztó csúszkákkal:

Igen

Lezárólemez szükséges:

Igen

PE-funkcióval:

Igen

Magasság:

93.5 mm

Mélység:

93.5 mm

N-funkció lehetséges:

Igen

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.2-4 mm2

Névleges áram In:

24 A

Névleges feszültség:

400 V

Szigetelőtest anyaga:

egyéb

Üzemi hőmérséklet:

-60-105 °C

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V0

Szélesség:

5.2 mm

Alapszín:

szürke

Sorkapocs 2,5mm2 TS sínre csav bek emeletes védővezetős zöld-sárga