Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Sorkapocs 2,5mm2 TS sínre csav bek kék SN091365 - 3248030

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Sorkapocs   2,5mm2  TS sínre csav bek kék SN091365

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.2-4 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 0.25-2.5 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 0.2-1.5 mm2

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4046356800761

Sonepar cikkszám

SN091365

Gyártói cikkszám

3248030

Gyártói típuskód

MUT 2,5

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.2-4 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.25-2.5 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.2-1.5 mm2

Szín:

szürke

Szerelési mód:

kalapsín 15 mm

2. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Szintek száma:

1

Kapocshelyek száma:

2

Névleges feszültség:

500 V

Szigetelőtest anyaga:

egyéb

Szélesség:

5.2 mm

Magasság:

34 mm

Üzemi hőmérséklet:

-60-105 °C

Lezárólemez szükséges:

Igen

Szintek belső hidalással:

Nem

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Igen

Mélység:

29.9 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.2-4 mm2

Névleges áram In:

24 A

Sorkapocs 2,5mm2 TS sínre csav bek kék