Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Sorkapocs 240mm2 415A TS32/35 sínre csav bek IMB 3P+N SN088148 - 3076390

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Sorkapocs 240mm2 415A TS32/35 sínre csav bek IMB 3P+N SN088148

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 70-240 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 70-185 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 70-240 mm2

  • Szín - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4046356653978

Sonepar cikkszám

SN088148

Gyártói cikkszám

3076390

Gyártói típuskód

UKH 240-3L/N

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

70-240 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

70-185 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

70-240 mm2

Szín:

egyéb

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

2. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Szintek száma:

1

Kapocshelyek száma:

8

Névleges feszültség:

1000 V

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Szélesség:

144 mm

Lezárólemez szükséges:

Nem

Szintek belső hidalással:

Nem

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Nem

Mélység:

100 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

70-240 mm2

Névleges áram In:

415 A

Sorkapcsok ; Átmenő sorkapocs ; Sorkapocs 240mm2 415A TS32/35 sínre csav bek IMB 3P+N