PHOENIX CONTACT - Sorkapocs 240mm2 415A TS32/35 sínre csav bek imb G40024 - 3010217
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 70-240 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 70-185 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 35-95 mm2
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918091873
Sonepar cikkszám
G40024
Gyártói cikkszám
3010217
Gyártói típuskód
UKH 240
1. csatlakozási mód típusa:
csavaros csatlakozás
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
70-240 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
70-185 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
35-95 mm2
Szín:
szürke
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
2. csatlakozási mód típusa:
csavaros csatlakozás
Szintek száma:
1
Kapocshelyek száma:
2
Névleges feszültség:
1000 V
Szigetelőtest anyaga:
egyéb
Szélesség:
36 mm
Magasság:
123.6 mm
Üzemi hőmérséklet:
-60-105 °C
Lezárólemez szükséges:
Nem
Szintek belső hidalással:
Nem
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Igen
Mélység:
100 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
70-240 mm2
Névleges áram In:
415 A