Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Sorkapocs 3,5mm raszter dugasz csav.csatl. GT51634 - 1862975

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Sorkapocs 3,5mm raszter dugasz csav.csatl. GT51634

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakoztatás fajtája - vezetőlemez kábelhez

  • Pólusszám - 14

  • Érintkezők rasztermérete - 3.5 mm

  • Névleges áram In - 8 A

  • Ház színe - zöld

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

44 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4017918120788

Sonepar cikkszám

GT51634

Gyártói cikkszám

1862975

Gyártói típuskód

MCVW 1,5/14-ST-3,5

Csatlakoztatás fajtája:

vezetőlemez kábelhez

Pólusszám:

14

Érintkezők rasztermérete:

3.5 mm

Névleges áram In:

8 A

Ház színe:

zöld

Érintkező kivitelezése:

csatlakozó hüvely

Dugaszoló érintkezők száma:

1

Csatlakozások rasztermérete:

3.5 mm

Érintkező/vezetékcsatlakozó szöge:

90° (függőlegesen fel)

Névleges feszültség:

160 V

Névleges feszültséglökés:

2.5 kV

Túlfeszültség kategória:

III

Szennyezési fokozat:

2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.14-1.5 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.25-1.5 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.14-1.5 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.08-0.5 mm2

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Csatlakoztatható kábeltípus:

egyéb

Érintkező felület anyaga:

ón

Érintkező anyaga:

réz

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Ház anyaga:

műanyag

Házbevonat:

egyéb

Védővezetővel:

Nem

Üzemi hőmérséklet:

-40--40 °C

Védettség (IP), szerelt:

egyéb

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Egyenáramú tápegység ; Tápegység 100-240/12VDC stabilizált 15A TS35-re