Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Sorkapocs 35mm2 125A TS35/32 sínre csav bek s GT51056 - 3001776

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Sorkapocs  35mm2 125A  TS35/32 sínre csav bek s GT51056

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • PEN-funkció lehetséges - Nem

  • 1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.75-35 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 0.75-35 mm2

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4017918089986

Sonepar cikkszám

GT51056

Gyártói cikkszám

3001776

Gyártói típuskód

UISLKG 35-1

PEN-funkció lehetséges:

Nem

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.75-35 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.75-35 mm2

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.75-35 mm2

Szintek száma:

1

Kapocshelyek száma:

2

Szín:

zöld-sárga

2. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Szigetelőtest anyaga:

egyéb

Szélesség:

15 mm

Lezárólemez szükséges:

Nem

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.75-35 mm2

Mélység:

55 mm

Speciális csatlakozók ; Kábelcsatlakozó NYÁK csatlakozóhoz ; Ipari sokp csatl 9P 12A 230V