PHOENIX CONTACT - Sorkapocs 35mm2 / 35mm sínre rugós bek z/s SN001596 - 3036194
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
PEN-funkció lehetséges - Nem
1. csatlakozási mód típusa - húzókengyeles (rugós)
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 2.5-35 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 2.5-35 mm2
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918876760
Sonepar cikkszám
SN001596
Gyártói cikkszám
3036194
Gyártói típuskód
ST 35 PE
PEN-funkció lehetséges:
Nem
1. csatlakozási mód típusa:
húzókengyeles (rugós)
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
2.5-35 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
2.5-35 mm2
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
2.5-35 mm2
Szintek száma:
1
Kapocshelyek száma:
2
Szín:
zöld-sárga
2. csatlakozási mód típusa:
húzókengyeles (rugós)
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Szélesség:
16 mm
Magasság:
59 mm
Lezárólemez szükséges:
Nem
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
2.5-35 mm2
Üzemi hőmérséklet:
-60-105 °C
Mélység:
100 mm