Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Sorkapocs 35mm2 földelő sorkapocs TS35/32 z-s G55102 - 444019

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Sorkapocs  35mm2 földelő sorkapocs TS35/32 z-s G55102

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • PEN-funkció lehetséges - Nem

  • 1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.75-50 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 0.75-35 mm2

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4017918002329

Sonepar cikkszám

G55102

Gyártói cikkszám

444019

Gyártói típuskód

USLKG35

PEN-funkció lehetséges:

Nem

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.75-50 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.75-35 mm2

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.75-35 mm2

Szintek száma:

1

Kapocshelyek száma:

2

Szín:

zöld-sárga

2. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Szélesség:

15.2 mm

Magasság:

62 mm

Lezárólemez szükséges:

Nem

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.75-35 mm2

Üzemi hőmérséklet:

-40-120 °C

Mélység:

50 mm

Sorkapcsok ; Kapocsjelölés ; Jelölő sorkapocshoz