PHOENIX CONTACT - Sorkapocs 35mm2 nagyáramú sínre rugós bek SN052253 - 3212064
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. csatlakozási mód típusa - dugaszoló-szorító csatlakozó
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 2.5-35 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 2.5-35 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 2.5-35 mm2
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4046356726016
Sonepar cikkszám
SN052253
Gyártói cikkszám
3212064
Gyártói típuskód
PTPOWER 35
1. csatlakozási mód típusa:
dugaszoló-szorító csatlakozó
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
2.5-35 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
2.5-35 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
2.5-35 mm2
Szín:
szürke
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
2. csatlakozási mód típusa:
dugaszoló-szorító csatlakozó
Szintek száma:
1
Kapocshelyek száma:
2
Névleges feszültség:
1000 V
Szigetelőtest anyaga:
egyéb
Szélesség:
16 mm
Magasság:
69.8 mm
Üzemi hőmérséklet:
-60-105 °C
Lezárólemez szükséges:
Nem
Szintek belső hidalással:
Nem
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Mélység:
91.6 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
2.5-35 mm2
Névleges áram In:
125 A