Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Sorkapocs,3P 125A 6-35mm2 SN128005 - 3212068

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Sorkapocs,3P 125A 6-35mm2 SN128005

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. csatlakozási mód típusa - dugaszoló-szorító csatlakozó

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 2.5-35 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 2.5-35 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 2.5-35 mm2

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4046356869546

Sonepar cikkszám

SN128005

Gyártói cikkszám

3212068

Gyártói típuskód

PTPOWER 35-3L

1. csatlakozási mód típusa:

dugaszoló-szorító csatlakozó

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

2.5-35 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

2.5-35 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

2.5-35 mm2

Szín:

szürke

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

2. csatlakozási mód típusa:

dugaszoló-szorító csatlakozó

Szintek száma:

1

Kapocshelyek száma:

2

Névleges feszültség:

1000 V

Szigetelőtest anyaga:

egyéb

Szélesség:

48 mm

Magasság:

91.6 mm

Üzemi hőmérséklet:

-60-105 °C

Lezárólemez szükséges:

Nem

Szintek belső hidalással:

Nem

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Nem

Mélység:

91.6 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

2.5-35 mm2

Névleges áram In:

125 A

Sorkapocs,3P 125A 6-35mm2