PHOENIX CONTACT - Sorkapocs 4-es szürke SN088151 - 3047452
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.14-6 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 0.14-4 mm2
2. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - egyéb
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
4046356511384
Sonepar cikkszám
SN088151
Gyártói cikkszám
3047452
Gyártói típuskód
UTME 4
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.14-6 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0.14-4 mm2
2. csatlakozási mód típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
egyéb
Szín:
szürke
Kapocshelyek száma:
2
Szintek száma:
1
Magasság:
49.5 mm
Hosszirányú szétválasztás típusa:
egyéb
Szélesség:
6.2 mm
Üzemi hőmérséklet:
-60-105 °C
Keresztirányú szétválasztás típusa:
egyéb
Lezárólemez szükséges:
Igen
Mélység:
66 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.14-6 mm2
Névleges áram In:
28 A
1. csatlakozási mód típusa:
csavaros csatlakozás
Névleges feszültség:
500 V
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.14-1.5 mm2
Szintek belső hidalással:
Nem
Szigetelőtest anyaga:
egyéb
Integrált ellenőrzőhüvellyel:
Nem