Nem visszaküldhető

PHOENIX CONTACT - Sorkapocs 4mm TS35-re csav bek 2 em GT78276 - 2714022

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Sorkapocs   4mm TS35-re csav bek 2 em GT78276

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.2-4 mm2

  • Potenciálok száma - 3

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 0.2-4 mm2

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT78276

Gyártói cikkszám

2714022

Gyártói típuskód

PIK 4-PE/L/L

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.2-4 mm2

Potenciálok száma:

3

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.2-4 mm2

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.2-4 mm2

2. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

N-szétválasztó csúszkákkal:

Nem

Lezárólemez szükséges:

Igen

PE-funkcióval:

Igen

Mélység:

88 mm

N-funkció lehetséges:

Nem

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.2-4 mm2

Névleges áram In:

32 A

Névleges feszültség:

400 V

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V2

Szélesség:

6.2 mm

Alapszín:

szürke

Érzékelők ; Konfekcionált szenzor csatlakozó kábel ; Érzékelő csatlakozó kábel M12 10m-es