PHOENIX CONTACT - Sorkapocs 4mm TS35-re csav bek 2 em GT78277 - 2714035
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.2-4 mm2
Potenciálok száma - 2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 0.2-4 mm2
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT78277
Gyártói cikkszám
2714035
Gyártói típuskód
PIK 4-L/L
1. csatlakozási mód típusa:
csavaros csatlakozás
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.2-4 mm2
Potenciálok száma:
2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0.2-4 mm2
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.2-4 mm2
2. csatlakozási mód típusa:
csavaros csatlakozás
N-szétválasztó csúszkákkal:
Nem
Lezárólemez szükséges:
Igen
PE-funkcióval:
Nem
Mélység:
88 mm
N-funkció lehetséges:
Nem
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.2-4 mm2
Névleges áram In:
32 A
Névleges feszültség:
400 V
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V2
Szélesség:
6.2 mm
Alapszín:
szürke