Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

PHOENIX CONTACT - Sorkapocs 4mm2 24A TS35-re csav bek 3 em GT98854 - 2715966

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Sorkapocs   4mm2  24A TS35-re csav bek 3 em GT98854

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 0.2-2.5 mm2

  • Névleges áram In - 24 A

  • Névleges feszültség - 250 V

  • 1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás

  • Kapocshelyek száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4017918061715

Sonepar cikkszám

GT98854

Gyártói cikkszám

2715966

Gyártói típuskód

DIK 1,5

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.2-2.5 mm2

Névleges áram In:

24 A

Névleges feszültség:

250 V

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Kapocshelyek száma:

1

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.25-2.5 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.2-4 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.2-1 mm2

Szintek száma:

3

Szintek belső hidalással:

Nem

2. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Keresztben összeköthető:

Igen

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Üzemi hőmérséklet:

-60-105 °C

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V2

Szín:

szürke

Szélesség:

6.2 mm

Magasság:

54.5 mm

Mélység:

55 mm

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Nem

Lezárólemez szükséges:

Nem

LED kapcsoló valami számára:

nem

PE csatlakozással:

Nem

Ernyő-csatlakozóval:

Nem

Betápfunkcióval:

Nem

Szétválasztó funkció:

Nem

Adat- és telekommunikáció ; Hálózati kapcsoló / Switch ; Elektronika Ethernet switch SFNT 5Tx