PHOENIX CONTACT - Sorkapocs 4mm2 32A TS 32/35 sínre csav bek biztosítós SN081770 - 711632
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosító betét típusa - G-biztosíték 6,3x32 mm
Biztosítéktartó típusa - fordítható
1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Névleges feszültség - 400 V
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918838935
Sonepar cikkszám
SN081770
Gyártói cikkszám
711632
Gyártói típuskód
UKK 5-HESILED 24 (6,3X32)
Biztosító betét típusa:
G-biztosíték 6,3x32 mm
Biztosítéktartó típusa:
fordítható
1. csatlakozási mód típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Névleges feszültség:
400 V
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.2-4 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0.25-4 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.2-1.5 mm2
Szín:
fekete
2. csatlakozási mód típusa:
csavaros csatlakozás
Lezárólemez szükséges:
Nem
Szigetelőtest anyaga:
egyéb
Magasság:
84 mm
Mélység:
86.5 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.2-4 mm2
Névleges áram In:
32 A
Szintek száma:
2
Üzemi hőmérséklet:
-60-130 °C
Szélesség:
8.2 mm