Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Sorkapocs 4mm2 32A TS32/35-sínre csav bek GT89267 - 2775061

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Sorkapocs   4mm2  32A TS32/35-sínre csav bek GT89267

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.2-6 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 0.25-4 mm2

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • 1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás

  • Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’ - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4017918068417

Sonepar cikkszám

GT89267

Gyártói cikkszám

2775061

Gyártói típuskód

UDK 4-ILA 500

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.2-6 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.25-4 mm2

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Nem

Névleges feszültség:

500 V

Kapocshelyek száma:

4

Szín:

fekete

Szintek száma:

1

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.2-1 mm2

Szintek belső hidalással:

Nem

2. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Lezárólemez szükséges:

Igen

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.2-4 mm2

Névleges áram In:

0.5 A

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Üzemi hőmérséklet:

-60-105 °C

Szélesség:

6.2 mm

Magasság:

63.6 mm

Mélység:

63.5 mm

Sorkapcsok ; Lezáró és választó lap sorkapocshoz ; Túlfesz levezető válaszlap TT-SLKK5-höz