PHOENIX CONTACT - Sorkapocs 4mm2 32A TS32/35-sínre csav bek LED-es GT89268 - 2775045
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 0.2-4 mm2
Névleges áram In - 32 A
1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás
Névleges feszültség - 500 V
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT89268
Gyártói cikkszám
2775045
Gyártói típuskód
UDK 4-ULA 24 RD/O-U
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.2-4 mm2
Névleges áram In:
32 A
1. csatlakozási mód típusa:
csavaros csatlakozás
Névleges feszültség:
500 V
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Kapocshelyek száma:
3
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0.25-4 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.2-6 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.2-4 mm2
2. csatlakozási mód típusa:
csavaros csatlakozás
Szintek száma:
1
Szintek belső hidalással:
Nem
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Szín:
szürke
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V0
Szélesség:
6.2 mm
Mélység:
63.5 mm
Lezárólemez szükséges:
Igen
Kijelző elem típusa:
LED
Kijelző üzemi feszültsége:
15-30 V
Kijelző feszültségfajtája:
DC