Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Sorkapocs 4mm2 35mm sínre rugós bek szürke GT30825 - 3031429

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Sorkapocs   4mm2  35mm sínre rugós bek szürke GT30825

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. csatlakozási mód típusa - húzókengyeles (rugós)

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.08-6 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 0.14-4 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 0.08-4 mm2

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

4 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4017918186920

Sonepar cikkszám

GT30825

Gyártói cikkszám

3031429

Gyártói típuskód

STTB 4

1. csatlakozási mód típusa:

húzókengyeles (rugós)

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.08-6 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.14-4 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.08-4 mm2

Szín:

szürke

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

2. csatlakozási mód típusa:

húzókengyeles (rugós)

Szintek száma:

2

Kapocshelyek száma:

2

Névleges feszültség:

500 V

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Szélesség:

6.2 mm

Magasság:

47.5 mm

Üzemi hőmérséklet:

-60-105 °C

Lezárólemez szükséges:

Igen

Szintek belső hidalással:

Nem

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Igen

Mélység:

83.5 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.08-4 mm2

Névleges áram In:

30 A

Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető dugaljhoz ; Túlfesz levezető D fok 48VDC