PHOENIX CONTACT - Sorkapocs 4mm2 36A forr NYÁK-ba csav bek PA02388 - 1703034
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozások száma - 1
Csatlakozások rasztermérete - 7.62 mm
Csatlakozási mód vezeték - csavaros csatlakozás
Vezetőlemez/vezeték csatlakozószöge - 0°/180° (vízszintes)
Szintek száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918023058
Sonepar cikkszám
PA02388
Gyártói cikkszám
1703034
Gyártói típuskód
FRONT 4-H-7.62
Elektromos csatlakozások száma:
1
Csatlakozások rasztermérete:
7.62 mm
Csatlakozási mód vezeték:
csavaros csatlakozás
Vezetőlemez/vezeték csatlakozószöge:
0°/180° (vízszintes)
Szintek száma:
1
Ház színe:
zöld
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.5-6 mm2
Vezetőlemez csatlakozás típusa:
forrasztó-csatlakozó
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0.5-4 mm2
Névleges áram In:
32 A
Magasság:
33.4 mm
Névleges feszültség:
630 V
Névleges feszültséglökés:
6 kV
Túlfeszültség kategória:
III
Szennyezési fokozat:
2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.5-4 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.5-1.5 mm2
Csatlakozó felület anyaga:
ón
Csatlakozó pin átmérője:
1.3 mm
Pin hossza:
5 mm
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Üzemi hőmérséklet:
-40-100 °C
Vezetőlemez rögzítés típusa:
csatlakozó érintkező
Rögzítés módja:
forrasztás
Zárjelezés típusa:
nincs
Védettség (IP), szerelt:
IP20