Nem visszaküldhető

PHOENIX CONTACT - Sorkapocs 4mm2 40A 35mm sínre rugós szürke SN087332 - 3031953

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Sorkapocs  4mm2 40A 35mm sínre rugós szürke SN087332

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. csatlakozási mód típusa - egyéb

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.08-6 mm2

  • Potenciálok száma - 1

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 0.14-4 mm2

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4017918810955

Sonepar cikkszám

SN087332

Gyártói cikkszám

3031953

Gyártói típuskód

STI 4

1. csatlakozási mód típusa:

egyéb

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.08-6 mm2

Potenciálok száma:

1

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.14-4 mm2

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.08-4 mm2

2. csatlakozási mód típusa:

egyéb

N-szétválasztó csúszkákkal:

Nem

Lezárólemez szükséges:

Igen

PE-funkcióval:

Nem

Magasság:

43 mm

Mélység:

66 mm

N-funkció lehetséges:

Nem

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.08-4 mm2

Névleges áram In:

32 A

Névleges feszültség:

400 V

Szigetelőtest anyaga:

egyéb

Üzemi hőmérséklet:

-60-105 °C

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V0

Szélesség:

6.2 mm

Alapszín:

szürke

Sorkapcsok ; Átmenő sorkapocs ; Sorkapocs 4mm2 40A 35mm sínre rugós szürke