PHOENIX CONTACT - Sorkapocs 4mm2 6,3A TS 32/35 sínre csav bek biztosítós SN081767 - 711616
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosító betét típusa - G-biztosíték 6,3x32 mm
Biztosítéktartó típusa - fordítható
1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Névleges feszültség - 400 V
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918838942
Sonepar cikkszám
SN081767
Gyártói cikkszám
711616
Gyártói típuskód
UKK 5 HESILA 250 (6,3X32)
Biztosító betét típusa:
G-biztosíték 6,3x32 mm
Biztosítéktartó típusa:
fordítható
1. csatlakozási mód típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Névleges feszültség:
400 V
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.2-4 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0.25-4 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.2-4 mm2
Szín:
fekete
2. csatlakozási mód típusa:
csavaros csatlakozás
Lezárólemez szükséges:
Nem
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Magasság:
86.55 mm
Mélység:
86.5 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.2-4 mm2
Névleges áram In:
6.3 A
Szintek száma:
2
Üzemi hőmérséklet:
-60-85 °C
Szélesség:
8.2 mm