PHOENIX CONTACT - Sorkapocs 4mm2 QUATTRO BU TS sínre cs bek kék SN015831 - 3044584
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.14-6 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 0.14-4 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 0.14-1.5 mm2
Szín - kék
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
4046356055475
Sonepar cikkszám
SN015831
Gyártói cikkszám
3044584
Gyártói típuskód
UT 4-QUATTRO BU
1. csatlakozási mód típusa:
csavaros csatlakozás
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.14-6 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0.14-4 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.14-1.5 mm2
Szín:
kék
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
2. csatlakozási mód típusa:
csavaros csatlakozás
Szintek száma:
1
Kapocshelyek száma:
4
Névleges feszültség:
500 V
Szigetelőtest anyaga:
egyéb
Szélesség:
6.2 mm
Magasság:
46.9 mm
Üzemi hőmérséklet:
-60-105 °C
Lezárólemez szükséges:
Igen
Szintek belső hidalással:
Nem
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Igen
Mélység:
65.4 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.14-6 mm2
Névleges áram In:
32 A