Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Sorkapocs 4mm2 rug.bek.bizt.5x20mm,jelzf 60VDC SN153360 - 3036550

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Sorkapocs 4mm2 rug.bek.bizt.5x20mm,jelzf 60VDC SN153360

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosító betét típusa - G-biztosíték 5x20 mm

  • Biztosítéktartó típusa - fordítható

  • Ellátó feszültség a hiba-kijelző számára - 30-60 V

  • Hibakijelző feszültségfajtája - DC

  • Hiba-kijelző kijelző elemének típusa - LED

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4017918900571

Sonepar cikkszám

SN153360

Gyártói cikkszám

3036550

Gyártói típuskód

ST 4-HESILED 60 (5X20)

Biztosító betét típusa:

G-biztosíték 5x20 mm

Biztosítéktartó típusa:

fordítható

Ellátó feszültség a hiba-kijelző számára:

30-60 V

Hibakijelző feszültségfajtája:

DC

Hiba-kijelző kijelző elemének típusa:

LED

1. csatlakozási mód típusa:

egyéb

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Névleges feszültség:

60 V

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.08-4 mm2

Szín:

fekete

2. csatlakozási mód típusa:

húzókengyeles (rugós)

Lezárólemez szükséges:

Nem

Szigetelőtest anyaga:

egyéb

Magasság:

62.5 mm

Mélység:

61.5 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.08-4 mm2

Névleges áram In:

6.3 A

Szintek száma:

1

Üzemi hőmérséklet:

-60-105 °C

Szélesség:

6.2 mm

Sorkapocs 4mm2 rug.bek.bizt.5x20mm,jelzf 60VDC