Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Sorkapocs 4mm2 rug.bek.bizt.5x20mm SN136671 - 3039890

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Sorkapocs 4mm2 rug.bek.bizt.5x20mm SN136671

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosító betét típusa - egyéb

  • Biztosítéktartó típusa - fordítható

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • Névleges feszültség - 500 V

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 4-4 mm2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4017918936822

Sonepar cikkszám

SN136671

Gyártói cikkszám

3039890

Gyártói típuskód

ST 4-HESI (5X20) GY/GY

Biztosító betét típusa:

egyéb

Biztosítéktartó típusa:

fordítható

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Névleges feszültség:

500 V

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

4-4 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.08-4 mm2

Szín:

szürke

2. csatlakozási mód típusa:

húzókengyeles (rugós)

Lezárólemez szükséges:

Nem

Szigetelőtest anyaga:

egyéb

Magasság:

61.53 mm

Mélység:

61.5 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.08-4 mm2

Névleges áram In:

6.3 A

Szintek száma:

1

Üzemi hőmérséklet:

-60-105 °C

Szélesség:

6.2 mm

Sorkapocs 4mm2 rug.bek.bizt.5x20mm