Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Sorkapocs 4mm2 rug.bek.bizt.5x20mm, ST 4-HESI 3036369 GT50438 - 3036369

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Sorkapocs 4mm2 rug.bek.bizt.5x20mm, ST 4-HESI 3036369 GT50438

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosító betét típusa - G-biztosíték 5x20 mm

  • Biztosítéktartó típusa - fordítható

  • Hiba-kijelző kijelző elemének típusa - nincs

  • 1. csatlakozási mód típusa - húzókengyeles (rugós)

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4017918890476

Sonepar cikkszám

GT50438

Gyártói cikkszám

3036369

Gyártói típuskód

ST 4-HESI (5X20)

Biztosító betét típusa:

G-biztosíték 5x20 mm

Biztosítéktartó típusa:

fordítható

Hiba-kijelző kijelző elemének típusa:

nincs

1. csatlakozási mód típusa:

húzókengyeles (rugós)

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Névleges feszültség:

500 V

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.08-6 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.14-4 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.08-4 mm2

Szín:

fekete

2. csatlakozási mód típusa:

húzókengyeles (rugós)

Lezárólemez szükséges:

Nem

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Magasság:

62.5 mm

Mélység:

61.5 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.08-4 mm2

Névleges áram In:

6.3 A

Szintek száma:

1

Üzemi hőmérséklet:

-60-105 °C

Szélesség:

6.2 mm

Sorkapcsok ; Emeletes sorkapocs ; Sorkapocs 4mm TS35-re csav bek 2 em