PHOENIX CONTACT - Sorkapocs 4mm2 TS sínre csav bek kék GT84722 - 3046278
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.14-6 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 0.14-4 mm2
2. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Szín - kék
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918975616
Sonepar cikkszám
GT84722
Gyártói cikkszám
3046278
Gyártói típuskód
UT 4-MT BU
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.14-6 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0.14-4 mm2
2. csatlakozási mód típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Szín:
kék
Kapocshelyek száma:
2
Szintek száma:
1
Hosszirányú szétválasztás típusa:
fordítható
Szélesség:
6.2 mm
Üzemi hőmérséklet:
-60-105 °C
Keresztirányú szétválasztás típusa:
nincs
Lezárólemez szükséges:
Nem
Mélység:
57.8 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.14-6 mm2
Névleges áram In:
20 A
1. csatlakozási mód típusa:
csavaros csatlakozás
Névleges feszültség:
500 V
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.14-1.5 mm2
Szintek belső hidalással:
Nem
Szigetelőtest anyaga:
egyéb
Integrált ellenőrzőhüvellyel:
Nem