Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Sorkapocs 4mm2 TS sínre csav SN098719 - 3046171

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Sorkapocs   4mm2  TS sínre csav SN098719

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.14-6 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 0.14-4 mm2

  • 2. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

4 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4017918975593

Sonepar cikkszám

SN098719

Gyártói cikkszám

3046171

Gyártói típuskód

UT 4-MT-P/P

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.14-6 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.14-4 mm2

2. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Szín:

szürke

Kapocshelyek száma:

2

Szintek száma:

1

Hosszirányú szétválasztás típusa:

fordítható

Szélesség:

6.2 mm

Üzemi hőmérséklet:

-60-105 °C

Keresztirányú szétválasztás típusa:

nincs

Lezárólemez szükséges:

Nem

Mélység:

57.8 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.14-6 mm2

Névleges áram In:

20 A

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Névleges feszültség:

500 V

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.14-1.5 mm2

Szintek belső hidalással:

Nem

Szigetelőtest anyaga:

egyéb

Integrált ellenőrzőhüvellyel:

Igen

Sorkapocs 4mm2 TS sínre csav