PHOENIX CONTACT - Sorkapocs 4mm2 TS sínre rugós bek biztosítós SN101131 - 3211903
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosító betét típusa - G-biztosíték 5x20 mm
Biztosítéktartó típusa - fordítható
Ellátó feszültség a hiba-kijelző számára - 12-30 V
Hibakijelző feszültségfajtája - DC
Hiba-kijelző kijelző elemének típusa - LED
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4046356482530
Sonepar cikkszám
SN101131
Gyártói cikkszám
3211903
Gyártói típuskód
PT 4-HESILED 24 (5X20)
Biztosító betét típusa:
G-biztosíték 5x20 mm
Biztosítéktartó típusa:
fordítható
Ellátó feszültség a hiba-kijelző számára:
12-30 V
Hibakijelző feszültségfajtája:
DC
Hiba-kijelző kijelző elemének típusa:
LED
1. csatlakozási mód típusa:
egyéb
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Névleges feszültség:
24 V
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.2-6 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0.25-4 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.2-4 mm2
Szín:
fekete
2. csatlakozási mód típusa:
dugaszoló-szorító csatlakozó
Lezárólemez szükséges:
Igen
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Magasság:
64.8 mm
Mélység:
56 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.2-4 mm2
Névleges áram In:
6.3 A
Szintek száma:
1
Üzemi hőmérséklet:
-60-105 °C
Szélesség:
6.2 mm