PHOENIX CONTACT - Sorkapocs 4mm2 TSsínre Ex-es 3szintes túlfeszvédett GT84720 - 2832124
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség DC - 24-24 V
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 5 kA
Legmagasabb tartós feszültség AC - 21 V
Legmagasabb tartós feszültség DC - 30 V
Névleges áram - 0.25 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918172831
Sonepar cikkszám
GT84720
Gyártói cikkszám
2832124
Gyártói típuskód
TT-EX(I)- 24DC
Névleges feszültség DC:
24-24 V
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
5 kA
Legmagasabb tartós feszültség AC:
21 V
Legmagasabb tartós feszültség DC:
30 V
Névleges áram:
0.25 A
Védelmi szint ér/ér:
55 V
Védelmi szint ér/föld:
2200 V
Határfrekvencia:
2 MHz
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
1. csatlakozó:
egyéb
Levezető felügyelet:
Nem
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Jelzés az eszközön:
nincs
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető gyengeáramú készülékekhez ; Túlfesz levezető dugasz D fok 24V DC 4vezeték