PHOENIX CONTACT - Sorkapocs 4mm2 TWIN PE TS sínre csav bek z/s SN015830 - 3044380
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
PEN-funkció lehetséges - Nem
1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.14-6 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 0.14-6 mm2
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356055383
Sonepar cikkszám
SN015830
Gyártói cikkszám
3044380
Gyártói típuskód
UT 4-TWIN-PE
PEN-funkció lehetséges:
Nem
1. csatlakozási mód típusa:
csavaros csatlakozás
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.14-6 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.14-6 mm2
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0.14-4 mm2
Szintek száma:
1
Kapocshelyek száma:
3
Szín:
zöld-sárga
2. csatlakozási mód típusa:
csavaros csatlakozás
Szigetelőtest anyaga:
egyéb
Szélesség:
6.2 mm
Magasság:
46.9 mm
Lezárólemez szükséges:
Igen
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.14-6 mm2
Üzemi hőmérséklet:
-40-120 °C
Mélység:
57.8 mm